詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MH-63

品名 : 8.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式/キャスター付

仕様

容量(L) 8 サイズ(mm) 285(W)×210(D)×840(H)
重量(kg) 2.35 ホース長 2500mm
材質 本体、シャワーヘッド、ブラシ、
キャスター:ポリプロピレン
タンク:ポリエチレン
ホース:PVC
付属品 シャワーヘッド、ブラシノズルセット
加圧式スプレー
ベランダ窓、網戸、サッシ、玄関周りなどの掃除に
電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。
シャワーヘッドは使用用途に合わせて、シャワー・全開・ストレート・セミシャワー・拡散の5つの水形が選べます。
ブラシから直接水が出るので、洗いながら汚れを落とせます。
レバーをロックでらくらく連続散水できます。
温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。
ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単なワンタッチです。
キャスター付きで持ち運びラクラクです。
手元のレバーで簡単ON・OFF切り替えです。
大きなブラシは広い面でも高いところでもらくらくブラッシングできます。
追加説明
カタログ価格

8,390 円(税抜)/ 9,229 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 22:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2429ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top