品番 : EA115MH-71
品名 : 6.0L ハンドスプレー(クリア)
仕様
| 容量 | 6L | サイズ | φ185×495(H)mm |
|---|---|---|---|
| ホース長 | 150cm | ノズル長 | 41~68cm(伸縮ノズル) |
| 重量 | 1.23kg | 材質 | ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル |
| 加圧式スプレー | |||
| 霧状・ジェット・直射に切替可能な自在ノズル | |||
| 2段伸縮式のノズルを採用しており、最大68cmまで伸ばせるため、背の高い庭木などへの散布もスムーズに行えます。 | |||
| 中身が一目でわかるクリアタンク 薬剤の残量が一目でわかります。また、目盛があるため薬剤の希釈作業が容易です。 |
|||
| ロック機能付きワンタッチレバー操作で連続散布が可能です。 | |||
| 注ぎやすい漏斗口採用しており、薬剤をこぼさず補充できる設計です。 | |||
| 台座付き、パイプホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/11 13:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
