品番 : EA115MS-1
品名 : 1000ml ホーススプレー(混合タンク付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
液体、粉末どちらも使用可能
仕様
| 材質 | ポリエチレン | タンク容量 | 1L |
|---|---|---|---|
| ★スプレーパターン | 3種(フラット、ジェット、シャワー) | サイズ | φ120×200mm |
| タンクサイズ | φ120×109(H)mm | 重量 | 260g |
| 接続ねじ | 3/4”NHメス | ||
| 洗剤や溶けやすい粉末(化学肥料)等を散布できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |

