品番 : EA115MS-1P
品名 : 1000ml ホーススプレー(混合タンク・プラグ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ポリエチレン | タンク容量 | 1L |
---|---|---|---|
洗剤や溶けやすい粉末(化学肥料)等を散布できます。 | |||
接続ねじ | 3/4”NHメス | ||
★スプレーパターン3種(フラット、ジェット、シャワー) | |||
サイズ | φ120×200mm | 重量 | 260g |
プラグ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 13:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
拡大