詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115SA-14

品名 : スチームクリーナー用トイレブラシセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) <セット内容>
 トイレブラシ×1本、
 楕円ブラシ×1本、
 楕円ブラシ用カバー×3枚
EA115SA-3A、-53A、旧EA115SA-1、旧-2、旧-3、-26、旧-53用
サイズ 幅約87×奥行約51×高さ約149mm 重量 約58g
材質
 トイレブラシ:ナイロン70%、ガラス繊維30%
 楕円ブラシ:ナイロン
 楕円ブラシ用カバー:ポリエステル85%、ナイロン15%
お手入れ方法
ブラシに付着した汚れを水でよく洗い流し、日陰で乾燥させてから保管してください。
トイレブラシ、楕円ブラシ本体と専用カバー3枚がセットになっています。
便器の折り返しに回り込む形状で、通常のトイレブラシでは届きにくいところも掃除できます。
追加説明
カタログ価格

1,480 (税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/05 02:09現在)

商品入数 1 販売単位 St
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top