詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115SA-19

品名 : スチームクリーナー用パッド(ロング/2枚)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 STMP-035
サイズ 250×115mm 材質 ポリエステル、ナイロン
重量 33.4g 入数 2枚
お手入れ方法 パッドは中性洗剤を使ってぬるま湯で手洗いするか、洗濯機の弱回転で洗ってください。
洗ったパッドは自然乾燥させてください。
コンパクトフロアノズルに取り付けて使用します。
フローリングや浴室床の汚れを2種類の繊維がからめ取ります。
2枚セットなので洗い替え用にとても便利です。
旧EA115SA-4用
追加説明
カタログ価格

1,040 (税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/01 18:14現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2423ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top