品番 : EA115X-27
品名 : 1000ml ハンドスプレー(ロングノズル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
加圧式スプレー | |||
サイズ(mm) | Φ128×160~275(H) | 幅(mm) | 390 |
---|---|---|---|
タンク容量 | 1L | タンク全長 | 160mm |
ノズル長 | 250mm | 材質 | タンク:ポリプロピレン ノズル:ステンレス・PP |
重量 | 510g | ||
高強度樹脂使用 | |||
液量が見えるシースルータンク | |||
安全弁装置付 | |||
使いやすく、充分な圧力でよい噴霧。 | |||
安心して使える安全弁装置付き。 | |||
ポンプを外すだけで液の注入ができます。 | |||
タンクの耐圧性を充分に高めた新設計の耐圧強化支柱構造。 | |||
タンク内の液はほとんど残らず噴霧できる構造です。 | |||
ノズルパイプはステンレス製で軽くて丈夫。 | |||
主要部は高強度樹脂製で耐圧性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 05:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大