詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115X-52

品名 : 750ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/赤)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

工業用
タンク材質 高密度 ポリエチレン サイズ φ100×313mm
【A】タンクを水平にしても噴射できます。
【B】ダブルアクショントリガーで、レバーを引くときと離すときで2回噴射できます。
容量 750ml カラー レッド
追加説明
カタログ価格

2,840 (税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/05 21:41現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA115X-51
ウェブカタログ画像
  • 【B】
  • 【A】

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top