品番 : EA115Y-5A
品名 : 単1x6本/ 5L 電動スプレー(乾電池式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 工進 | 型番 | GT-5HS |
---|---|---|---|
重量 | 1.5kg | 容量 | 5L |
吐出圧力 | 0.27MPa | ノズル長 | 960mm |
電池寿命目安 | 一頭口:80L、 二頭口:190L(アルカリ乾電池使用時) |
噴霧量 | 一頭口: 噴霧時0.45L/min、直噴時0.57L/min 二頭口: 噴霧時0.68L/min、直噴時0.74L/min |
タンクサイズ(W×D×H)mm | 385×170×325 | ホース長 | 2m |
電源 | 単1電池×6本(EA758YA-1B)(別売) | 付属品 | 肩掛けベルト、スポイト |
噴口は二頭口と一頭口の切替式 | |||
洗浄スイッチ付 | |||
洗浄機能付きでお手入れ簡単。ポンプの逆回転により、ノズル・ホース・ポンプ内の液体を排出します。 | |||
ハイパワーな噴霧圧力で直射が4mの高さまで届きます。 | |||
アルコール使用不可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 14:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0057ページ |
代替品
|
拡大