詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115YL-3

品名 : 単1x6本/5.0L 電動スプレー(乾電池式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 IR-5000A
電源 DC9V(単1乾電池6本(別売))  材質 ポリプロピレン、アルミ
噴霧量 360ml/分 ホース長 1.55m
ノズル長 0.61~0.83m タンクサイズ 242×180×310mm
重量 約1.7kg(電池含む)
約1.1kg(電池含まず)
タンク容量 5L
粒状用と泡状用の2種類の噴口付属
薬剤の用途に合わせて使い分けることができます。
除草剤噴口(粒状)は、除草剤がかかった部分のみを枯らす除草剤(バスタなど)に適しています。
泡状噴口は、葉や茎から吸収され、植物全体を枯らす除草剤(ラウンドアップなど)に適しています。
液量が一目でわかる透明タンクです。
ギアを回すだけで薬剤のつまりを簡単に取り除くことができます。
ワンタッチでタンクの取り付け、取り外しができます。
追加説明
カタログ価格

8,210 円(税抜)/ 9,031 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 09:10現在)

商品入数 1 販売単位 台

代替品

EA115YL-3A
  • 品番

    EA115YL-3A

  • コメント

    リニューアルによるカラー変更

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top