詳細表示

このページのURL:

品番 : EA116SW-11

品名 : AC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサー

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー パオック 型番 AG-4578NTF
定格電圧 三相200V 定格周波数 50/60Hz
電動機定格出力 3600W 定格電流 50Hz…15A
60Hz…13A
使用最高圧力 約0.8Mpa 再起動圧力 0.6Mpa
吐出し空気量 吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min):420・450
吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min):315・345
吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min):255・285
吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min):195・225
騒音値 約76dB
吐出口径 R1/4”・R1/2”(2口) 重量 105kg
サイズ 1050(W)×600(D)×800(H)mm タンク容量 78L
材質 タンク:スチール 付属品 ワンタッチカプラソケット( R1/4”・R1/2 ”)
エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6
エアフィルタ用静音チューブ×6
パイプシール(シールテープ)
作動音が静かな静音タイプ
オイルレスなのでメンテナンスが簡単
オイルが混ざりにくいクリーンエア
追加説明
カタログ価格

377,000 円(税抜)/ 414,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 15:25現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0992ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top