詳細表示

このページのURL:

品番 : EA116Z-21

品名 : 5.5L 補助タンク(高圧用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー HiKOKI 型番 UA545H2
サイズ 555(W)×121(D)×292(H)mm 重量 3.4kg
使用最高圧力 4.4MPa(44.8kgf/c㎡) 空気タンク容量 5.5L
一般圧、高圧に対応した補助タンクです。
コンプレッサーとの接続には別売の専用ホース(EA116Z-22または、EA116Z-23)が必要です。
専用ホース以外では、使用中にホースがはずれる危険性がありますので、必ず専用ホースをご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

50,000 (税抜)/ 55,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/16 00:57現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top