品番 : EA119-102
品名 : 12kg 給水槽洗浄剤(クリーンライフT2)
仕様
| メーカー | 栗田工業(kurita) | 商品名 | クリーンライフT2 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去 | 内容量 | 12kg |
| 標準使用量 | 10m3水槽で、2~3kg (約100g/㎡) |
物性 | PH:1.0以下(20℃) 比重:1.12~1.16(20℃) |
| 酸性 | |||
| 浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。 | |||
| 食品添加物同等素材を原料として構成されています | |||
| 洗浄液はアルカリ剤で中和処理した後、 排水してください | |||
| 10℃以下で暗所にて保管してください。 | |||
| ●使用上の注意 ・洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません ・河川や下水へ放流する場合は、地域の条例に従って規制値以下に中和・希釈してください |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 0046ページ | ||||
