詳細表示

このページのURL:

品番 : EA119-2

品名 : 20kg 中和剤(クリケミカルN/10kg x2箱)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

PH10.9~11.9
内容量 20kg(10kg×2箱、粉末) 標準使用量 EA119-1、1kgに対し100~500g
酸洗浄剤で洗浄後の中和剤
PH試験紙等で中性域になったことを確認して下さい。
追加説明
カタログ価格

24,900 (税抜)/ 27,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/03 21:03現在)

商品入数 2 販売単位

代替品

EA115-7
  • 品番

    EA115-7

  • コメント

    20kg 酸性洗浄剤用 中和剤

ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top