品番 : EA119-28A
品名 : 230ml+260ml エアコン洗浄剤セット(ファン用)
仕様
| メーカー | ショーワ(SHOWA) | 型番 | 3505132 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | ムース(260ml)、リンス(230ml) | ||
| ファン用 | |||
| 洗浄廃液回収袋付 | |||
| 1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。 | |||
| フロンガスは使用していません。 | |||
| 中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。 | |||
| 洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。 | |||
| エアコンからの嫌なにおい・油汚れ・たばこのヤニを除去します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 126 (2026/11/09 08:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0044ページ | ||||
