品番 : EA119-8S
品名 : 100g 冷却水・殺藻剤セット(ニチトップモカレス)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| EA119-8Aと計量スプーンのセット品 | |||
| <本体仕様> | |||
| 内容量 | 100g(1袋) | 初期投入 | 保有水量1m3に対して2g~10g |
|---|---|---|---|
| 継続投入 | 保有水量1m3に対して1g~2g | 性状 | 類白色、粉末 |
| 特長 | 冷却水系統に発生する藻類を抑制します。 | ||
| 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)に非該当 | |||
| 使用量を水で希釈(20倍程度)してから投入して下さい。 | |||
| <計量スプーン> | |||
| 材質 | プラスチック | 入数 | 1個入 |
| ●冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 00:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA119-8A : 100g 冷却水・殺藻剤(ニチトップモカレス) |
| セット商品 | EB119-8 : [EA119-8A用] 計量スプーン |
ウェブカタログ画像
拡大

