品番 : EA121BA-2
品名 : 1.0L スプレーガン(下カップ付)
仕様
| 用途 | 大型スプレーガン、噴出量重視の厚塗りに | カップ容量 | 1000ml |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.34MPa | 吐出し空気量 | 205L/min |
| ノズル径 | 2.0mm | 取付ねじ | G(PF)1/4” |
| 重量 | 680g | 使用コンプレッサー | 1.5~2.2kw |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/28 10:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1004ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA121BA-12 : [EA121BA-2用] カップ |
