詳細表示

このページのURL:

品番 : EA121BA-5

品名 : 700ml スプレーガン(下カップ付)

仕様

メーカー 近畿製作所 型番 CREAMY(KP)7S-12+KS-07-2
用途 小物の中塗・上塗に最適 塗料供給方式 吸上式
ノズル径 1.2mm 塗料噴出量 120L/min
吹付距離 200mm カップ容量 700ml
使用コンプレッサー 0.75kw 使用圧力 0.3MPa
吐出し空気量 85L/min 取付ねじ G 1/4”
カップ材質 アルミ 重量 740g
追加説明
カタログ価格

24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/28 09:48現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1004ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top