品番 : EA121BC
品名 : 1.0L スプレーガン(下カップ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
使用圧力 | 0.2~0.5MPa | 吐出し空気量 | 200~400L/min |
---|---|---|---|
ノズル径 | 1.6mm | 取付ねじ | G(PF)1/4” |
カップ容量 | 1000ml | 使用コンプレッサー | 1.5kw |
重量 | 1.1kg | ||
エアーレギュレーター付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/19 18:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EB121BC-15 : [EA121BC]用 ニードル |
部品 | EB121BC-123 : [EA121BC]用 ノズルキット |