品番 : EA122CB
品名 : クリーニングガン(1.0Lカップ)
仕様
| メーカー | 近畿製作所 | 型番 | K-62 |
|---|---|---|---|
| 用途 | エンジンルームやブレーキシューの洗浄に 細部隙間の洗浄に |
吹付距離 | 250mm |
| ノズル径 | 5mm | 使用圧力 | 0.34MPa |
| エアー消費量 | 210L/min | 使用コンプレッサー | 0.75kw |
| タンク容量 | 1L | 吸入口 | G 1/4” |
| サイズ | 300(L)×315(H)mm | 重量 | 720g |
| 材質 | 本体:アルミダイカスト ボトル:HDPE(高密度ポリエチレン) フタ:PP(ポリプロピレン) |
||
| 油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。 | |||
| 水道に直接つないで使用します。水圧と空圧のダブルで使用します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/26 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1010ページ | ||||
