品番 : EA122PB-1
品名 : エンジンクリーナー(ウレタンホース付)
仕様
| 使用圧力 | 0.63MPa | 液体吐出量 | 0.45L/min |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 3.8mm | ノズル長 | 250mm |
| ウレタンホース使用範囲 | 3.7m | 全長 | 410mm |
| 取付ねじ | G1/4” | 本体 | アルミ、鉄 |
| 使用コンプレッサー | 0.75Kw以上 | ||
| 洗浄油ホース1.5m付 | |||
| 薬品とエアー混合でご使用下さい。 | |||
| プラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,750 円(税抜)/ 6,325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/14 23:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1010ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA122P-1 : エンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ) |
モデルチェンジ品画像
拡大
