品番 : EA122VH
品名 : ブロー&バキュームクリーナー(エアー式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
本体内部のバルブの向きを変更することにより、ブロワー/バキュームを切り替えることができます
仕様
使用コンプレッサー | 2.2kw以上 | 材質 | プラスチック、アルミ |
---|---|---|---|
付属品 | ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、ダストバッグ | 全長(本体) | 145mm |
ホース長 | 300~750mm(伸縮式フレキシブルホース) | 重量 | 220g |
ダストバック接続口の口径 | 27mm | エアー消費量 | 95L/min |
使用圧力 | 0.6MPa | 吸入口 | Rc(PT)1/4” |
プラグ付 | |||
本体内部のバルブの向きを変更することにより、ブロワー/バキュームを切り替えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/07 19:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
代替品
![]() |
|