品番 : EA123AB-113
品名 : エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気 | 最高使用圧力 | 1.2MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -20℃~100℃ | ホース長(使用範囲) | 4m(3m) |
| ホース取付ねじ | G1/4” | ホースサイズ | 内径:5mm 外径:8mm |
| ノズル取付ねじ | M12×1.25 | 本体全長 | 140mm |
| 本体幅 | 77mm | 材質 | 本体:アルミ製 ノズル:スチール ホース:ウレタン樹脂 |
| 静音ノズル | |||
| 83dBまで騒音を低減 | |||
| プラグ付き | |||
| ホースがよじれにくいスイベル金具付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 03:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1005ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA123AB-10 : エアーブローガン(ボディーのみ) |
| セット商品 | EA123AB-32 : M12 静音ノズル(EA123ABシリーズ用) |
| セット商品 | EA125BA-3 : 5.0/8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
