品番 : EA123AB-40
品名 : エアーブローガン(レバー操作式流量調整)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気 | 最高使用圧力 | 1.2MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -20℃~100℃ | ホース取付ねじ | G1/4” |
| ノズル取付ねじ | M12×1.25 | 全長 | 140mm |
| 幅 | 77mm | 重量 | 222g |
| 材質 | アルミ | 適合ノズル | 「その他関連」のオプションをご確認ください。 |
| バルブなし | |||
| 握り加減で流量調節が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/19 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1005ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
