詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AC-41

品名 : φ25x128mm ハイパワーエアーガン(広範囲ノズル付)

仕様

メーカー 近畿製作所 型番 601AXe-α
ノズル仕様 広角ブロー ノズル取付ねじ G 1/8”
使用最高圧力 1.0MPa 使用流体 圧縮空気
エアー量 268L/min(0.4MPa時) ノズル口径 φ1×16mm(吸引孔φ×16)
ノズル穴径 ノズル外径:φ25mm ノズル長 41mm
重量 250g(ノズル装着時) 材質 アルミダイカスト・真鍮・ABS樹脂、他
プラグ付き
最大限に通路を確保し圧力損失を低減した構造のガン
コンパクトで手にもフィットし、軽さ・剛性も兼ね備え取り回しも抜群
16個のサイド補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴から噴射を増量。
エアブロー・乾燥・エアー冷却・ゴミ吹き飛ばし・清掃・水切り乾燥・エアカーテンに
追加説明
カタログ価格

7,400 (税抜)/ 8,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/31 00:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1008ページ
ウェブカタログ画像
  • ノズル形状

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top