品番 : EA123AE-1A
品名 : 2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | AG50LP |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.7MPa | 穴径 | 2mm |
| ノズル長 | 28mm | エアー量 | 145L/min |
| ノズル取付ねじ | G1/8” | 本体材質 | アルミダイカスト(クロムメッキ) |
| レバー付き | |||
| プラグ付き | |||
| ホースにワンタッチで着脱可能 | |||
| エアー流量調整付き ノズルのローレット部を閉めるとエア流量が多くなり、緩めると少なくなります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/05 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1006ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA123AF-6 : 2.0mm穴/G 1/8" ノズル(流量調整付) |
