品番 : EA123AL-300
品名 : 2.0穴x300mm エアーブローガン
仕様
| メーカー | 近畿製作所 | 型番 | K-601-3 |
|---|---|---|---|
| ノズル長 | 300mm | エアー量 | 120L/min |
| 使用圧力 | 1.0MPa | ノズル取付ねじ | G1/8” |
| ノズル口径 | φ2mm | ホース取付ねじ | G 1/4” |
| 全長 | 390mm | 重量 | 330g |
| 本体材質 | アルミダイカスト・真鍮・ゴム他 | ||
| エアーホース接続ニップルは上下どちらでも取り付けられる2WAYタイプ | |||
| 長時間使用でも疲れにくい引金式 | |||
| 引金で流量調節が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/12/14 22:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1049ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA140DB-2 : R 1/4" 雄ねじプラグ(10個) |
