品番 : EA123AM-13H
品名 : エアーブローガン(吊下型・増量ノズル・ホース付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ノズル口径 | 12mm | ノズル穴径 | 3mm |
---|---|---|---|
ノズル長 | 58mm | エアー量 | 840L/min |
常用圧力 | 0.69MPa | ホース全長 | 5m |
使用範囲 | 2.4m | 本体材質 | アルミダイカスト |
付属品 | プラグ | ホース取付ねじ | G1/4” |
ノズル取付ねじ | G1/8” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,910 円(税抜)/ 9,801 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 00:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA123AM-103 : 5 倍/G 1/8" 増量ノズル(真鍮製) |