品番 : EA123KD-17
品名 : 545-1000mm ロングノズルエアーガン
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
22/10/26 ●使用圧力 誤:1.2MPa 正:0.6MPa (NO.53・54 0963)
伸縮機能付ロングノズルタイプ
仕様
使用圧力 | 0.6MPa | ホース取付ねじ | Rc1/4” |
---|---|---|---|
本体 | POM製 | ノズル材質 | スチール |
ノズル長 | 545~1,000mm(長さ調整式) | エアー量 | 444L/min |
穴径 | 2.8mm | ||
プラグ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 11:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|