詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123PS-170

品名 : 3.8穴x100mm エアーブローガン(カールホース付)

仕様

使用圧力 0.63Mpa エアー量 432L/min
ノズル長 100mm ホース 5×8mm×6m カールホース付(使用範囲5m)
ノズル穴径 3.8mm 材質 本体:ポリアセタール、ノズル:鉄、ホース:ポリウレタン
付属品 1/4”スイベル 雄フィッティング、プラグ付 サイズ(W×D×H)mm 125×21×230
重量(g) 390
追加説明
カタログ価格

2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 78

(2026/11/10 16:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1009ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top