品番 : EA123WE-11
品名 : 3.5穴x 90mm エアーブローガン(小型軽量)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | WTBワタベコーポレーション | 型番 | WT-MZOP |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 1.0MPa | エアー量 | 230L/min(0.5MPa時) |
| 全長 | 90mm | ノズル穴径 | 3.5mm |
| 本体ねじサイズ | ノズル側G1/8”、プラグ側G1/4” | 重量 | 51g |
| 材質 | アルミマグネシウム、アルミニウム | ||
| 機械加工工場・整備工場等の切り粉・水切り等のエアーブロウにご使用下さい。 | |||
| プラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 19:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大

