品番 : EA124BY-2
品名 : 8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール(静音巻取)
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | NAR-810GR |
|---|---|---|---|
| シリーズ | リーレックス(Reelex) | 商品名 | リーレックスエアー |
| 適用ホース径 | 内径:φ8.0mm 外径:φ12.0mm |
長さ | 10m |
| カラー | グレー | 最高圧力 | 1.47MPa |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン ホース:ポリウレタン |
サイズ | 300(W)×140(D)×380(H)mm |
| 重量 | 4.3㎏ | 流体 | エアー |
| 取付場所 | 壁/天井 | 付属品 | 補助ホースASSY(1m)、取付ブラケット、テーパプラグ、固定用ボルト、ナット、スプリングワッシャー |
| 一次側取付金具:Rc1/4” 二次側取付金具:ワンタッチカプラーソケット |
|||
| リール本体は壁面に対して左右90°に首振り可能。どの向きからホースを操作しても、スムーズに使用できます。 | |||
| ホースはどこでも止まる、巻き取りも静か、“フリー無音ラチェット”搭載 | |||
| ひとつのホース接続部からリールを複数連結可能な“エアーインテーク方式”を採用 | |||
| どの向きからでもホースを操作しやすい、最大180°首振り回転(左右90°) | |||
| ホースの巻き取り状態が目視で確認可能なスケルトンカバー | |||
| リールの設置は、ブラケットベースにはめ込むだけ。 | |||
| ホース先端は、握りやすく滑りにくいオリジナルゴムブーツ付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,300 円(税抜)/ 46,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/12 00:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1011ページ | ||||
