品番 : EA124DV-132A
品名 : スプレーノズルセット(12/16mmx15 m スパイラルホース)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ノズル全長 | 216mm | ||
---|---|---|---|
★スプレーパターン8種(ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ) | |||
ホース長 | 15m | 材質 | ノズル:ステンレス鋼、 ホース:PU |
ホースサイズ(内径×外径) | φ12×16mm | 最大圧力 | 16kgs |
水圧調節・連続噴射機能付 | |||
万能口金、カプラー付 | |||
にぎりやすいクッショングリップ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,990 円(税抜)/ 7,689 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/05 18:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
