詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124E-22

品名 : 220x170x130mm ホースハンガー(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ホース巻取長さ 内径15mm×約55m 材質 ステレンス
サイズ 220×170×130(H)mm 重量 900g
追加説明
カタログ価格

11,850 (税抜)/ 13,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/15 06:31現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA124E-6
  • 品番

    EA124E-6

  • コメント

    違い:巻取ホース長・サイズ

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top