詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124E-23

品名 : 310x170x 65mm ホースハンガー(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ホース巻取長さ 内径15mm×約60m 材質 スチール
サイズ 310×170×65(H)mm 重量 1.4kg
耐久性に優れた一体構造タイプ
追加説明
カタログ価格

6,500 (税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/13 00:18現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA124E-1
  • 品番

    EA124E-1

  • コメント

    違い:材質・巻取ホース長・サイズ

メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top