品番 : EA124GC-4B
品名 : 3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ)
仕様
| ねじサイズ | 3/4”NHメス | サイズ | φ38×65mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 40g | 材質 | ポリマー樹脂 |
| スプリンクラーやノズルに取り付けに最適。 | |||
| バルブによって流量調節が可能。 | |||
| ※接続例は仕様書(PDF)でご確認頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/06 02:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2522ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
| オプション | EA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個) |
| オプション | EA124GC-2A : 3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個) |
