品番 : EA124GE-7
品名 : 二方コック付コネクター(NH3/4ねじ)
仕様
| ねじサイズ | 1次側:3/4”NH雌ねじ 2次側:3/4”NH雄ねじ |
材質 | 本体:スチール ねじ部:真鍮 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 100×120(H)mm | ||
| 最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。 | |||
| 止水弁コック付き | |||
| 防錆・耐久性に優れています。 | |||
| ※米国製の為、日本のねじに合わない場合があります。その他関連に記載の別売アダプターを使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/06 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA124GC-7B : 日本ねじ変換コンバーター(BSPねじ) |
| オプション | EA124GC-2A : 3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個) |
ウェブカタログ画像
拡大
