品番 : EA124K-11
品名 : 650x530x545mm ホースリール(アルミ製)
カタログ訂正
26/05/29 サイズ:(誤)650x405x545mm→(正)650x530x545mm(No.57 1253)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アルミス | 型番 | ST-150 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 取付可能ホース | 内径φ8.5mm:150m 内径φ10mm:100mまで |
| サイズ | 650(W)×530(D)×545(H)mm | 接続ねじ | G1/4” |
| 材質 | アルミ | 重量 | 4.8kg |
| 軽量かつ耐食性に優れています。 | |||
| アルミフレームで錆に強く長期間使用できます。 | |||
| ※取り付け可能なホースは、内径φ8.5、φ10mm、それ以外のホースは取付けできません。 G1/4”雄ねじが付いているホースに接続可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,600 円(税抜)/ 30,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/26 13:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2518ページ | ||||
