品番 : EA124KA-120B
品名 : 12/17mmx20m 散水ホースリール
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | FHEXJ-20 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 325×380×385(H)mm | ホース内径 | 12mm |
| ホース外径 | 17mm | ホース長 | 20m |
| サイドホース長 | 1.2m | 適合蛇口外径 | 14~18mm |
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | 散水パターン | 4種(ジェット・シャワー・拡散・霧) |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン、ABS樹脂 ホース:塩化ビニル樹脂 アクアガン:ABS樹脂、ポリアセタール |
カラー | アッシュホワイト |
| 重量 | 4.8kg | ||
| ホースを紫外線の劣化から守り、傷みにくいフルカバーホースリール | |||
| 特許取得の「アーチ形状」でホースが片寄りにくく巻取りがスムーズ | |||
| ハイパワージェット噴射で泥や油汚れをしっかり落とせる。 | |||
| 耐圧糸入り・防藻インナー・ノッチ加工で頑丈で強いホースを採用 | |||
| 握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガン | |||
| アクアガンは巻き取り時に壊れにくいラバー付き | |||
| サイドホース、蛇口取付用口金付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,670 円(税抜)/ 8,437 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 18:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
