品番 : EA124LA-49AA
品名 : スプレーノズル(8パターン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
接続ねじ | 3/4”NHメス | 全長 | 216mm |
---|---|---|---|
スプレーパターン (8種) |
・ジェット ・フラワー ・スイープ ・ガーデン ・リンス ・シュラブ ・クリーン、 ・ソフトウォッシュ |
||
水量調節可能 | |||
連続噴射クリップ付 | |||
ボディ材質 | ABS樹脂 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 09:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA124LA-49PA スプレーノズル(8パターン/プラグ付) |
EA124LA-49AA スプレーノズル(8パターン) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
拡大
※画像はEA124LA-49PAです。