詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LA-5P

品名 : 145mm ピストルグリップノズル(プラグ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

接続ねじサイズ 3/4”NH 全長 145mm
水・温水どちらも使用可能
材質 亜鉛ダイカストボディ、
グリップカバー部:PVC(プラスチック)
水量調節可能
連続噴射クリップ付
プラグ付
★スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)
 (レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト)
耐圧 60psi
追加説明
カタログ価格

1,590 (税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/10 19:10現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA124LA-5PA
  • 品番

    EA124LA-5PA

  • コメント

    変更点:品番変更

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top