品番 : EA124LG-316
品名 : 16mm ホースステムプラグ(真鍮製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ)、EPDM | 適合ホース内径 | 16mm |
|---|---|---|---|
| 最大使用圧力 | 1.6MPa | ||
| ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/07 19:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LG-313 13mm ホースステムプラグ(真鍮製) |
| EA124LG-319 19mm ホースステムプラグ(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大

