品番 : EA124LH-14
品名 : 分岐コック
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 791-402 |
---|---|---|---|
材質 | 黄銅、POM、PP | 取付ネジ | W26山20 |
使用圧力0~0.6MPa | |||
使用流体 | 上水道水 | サイズ | 68×50×47(H)mm |
重量 | 201g | ||
自在水栓本体とパイプの間に取付けて吐水口をもう一つ増やすことができます。 | |||
分水レバーで吐水の方向が切替えられます。 | |||
カプラーと併用してご使用下さい。 |
追加説明 |
※注意 屋外での使用において若干の色落ちや変色が発生する場合があります。屋外散水以外の用途に使用しないでください。また、先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください。 |
---|
カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/02 18:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2630ページ |