品番 : EA124LR-1
品名 : G 3/4" 散水用タイマー(電池式/G 1/2"口金)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
電源 | 単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A) | サイズ | 139×87×153mm |
---|---|---|---|
作動水圧 | 0.1MPa~0.5MPa | ||
上水道水用 | |||
液体温度 | 0℃~40℃ | 散水回数 | 1日1~2回 |
プログラム機能 | 毎日/1日間隔/2日間隔/7日間隔 | ||
冬期はホースを外すだけで簡易に収納できます。 | |||
カバーはビニール製で凍結を防止するものではありません。 | |||
仕様 | 設置型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/06 11:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA124LR-1A : カバー |