品番 : EA124LR-1C
品名 : G 3/4" 散水用タイマー(電池式/G 1/2"口金)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 502-320 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 97×112×189(H) | 通水流体 | 水(上水道水) |
| 使用温度範囲 | 1~40℃ | 使用圧力 | 0.1~0.5MPa |
| 設定時間 | 曜日単位で設定可能 | 散水時間 | 自動潅水・手動潅水ともに1~30分(1分単位)30~90分(10分単位)2~9時間(1時間単位)※手動潅水時の初期設定は30分 |
| 接続ねじ | 給水側:G1/2”、 流水側:G3/4” |
電源 | 1.5V単3形アルカリ電池×4(別売) ※交換目安1年 |
| 散水回数 | 1日に1回または2回 | 仕様 | 設置型 |
| ※凍結の恐れがある場合は、配管または水栓からコンピューター本体を取り外し、ホースを抜いて、本体から水を抜いてください。内部の水が凍結しますと、製品が破壊されてしまいます。 | |||
| 冬期はホースを外すだけで簡易に収納できます。 |
|||
| カバーはビニール製で凍結を防止するものではありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 23:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
| オプション | EA124LR-1AB : 潅水コンピューター用保護カバー |
ウェブカタログ画像
拡大

