品番 : EA124LR-2B
品名 : G 3/4" 散水用タイマー(移動型/G1/2"口金)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 502-312 |
---|---|---|---|
サイズ | 240×170×296(H)mm | 通水流体 | 水(上水道用) |
使用温度範囲 | 1~40℃ | 使用圧力 | 0.1~0.5MPa |
プログラム機能 | 曜日単位で設定可能 | 散水時間 | 自動潅水・手動潅水ともに ・1~30分(1分単位) ・30~90分(10分単位) ・2~9時間(1時間単位) ※1回につき作動時間を設定可能 ※手動潅水時の初期設定は30分 |
接続ねじ | 給水側:G1/2”、 流水側:G3/4” |
電源 | 1.5V単3形アルカリ電池×4(別売) ※交換目安1年 |
散水回数 | 1日に1回または2回 (6・9・12時間後) |
||
ネジ口金を外すと取付ネジG1/2 | |||
ホースをつなぐだけで、潅水コンピューターが使えます。 | |||
冬期はホースを外すだけで簡易に収納できます。 | |||
移動式で使用可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,000 円(税抜)/ 40,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 03:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA124LR-1A : カバー |
オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |