詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124MA-31

品名 : 14.5mm ゴムコマケレップ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー カクダイ 型番 0735-14.5
13用 外径 14.5mm
使用温度 1~80℃ 材質 EPDM、黄銅
入数 1個
追加説明
カタログ価格

150 (税抜)/ 165 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/18 06:13現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA124MA-6
  • 品番

    EA124MA-6

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top