詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124MK-14

品名 : 平パッキン(φ17.5mmサーモ・シングル用)

仕様

メーカー TOTO 型番 THY91734
外径×内径×厚み 26×17.5×1.5mm 入数 2枚
材質 合成ゴム
取付脚用パッキン
サーモスタット・シングル混合水栓用
追加説明
カタログ価格

385 円(税抜)/ 424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/30 10:41現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1079ページ
ウェブカタログ画像
2個入り
  • 2個入り
  • 取付方法
  • サーモスタット・シングル混合栓の取付脚用

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top