詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124MK-6

品名 : 平パッキン(32mm水栓用)

仕様

メーカー TOTO 型番 THY91003-1
外径×内径×厚み 黒色パッキン :37.3×31.5×4.0mm
赤色リング  :37.5×32.5×0.5mm
水色パッキン大:37.5×30.0×1.5mm
水色パッキン小:35.5×29.0×1.5mm
材質 黒色パッキン:合成ゴム
赤色リング :合成樹脂
水色パッキン:ノンアスベスト
32mm水栓用
追加説明
カタログ価格

710 円(税抜)/ 781 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/17 00:16現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 1086ページ
ウェブカタログ画像
  • 32mm水栓用

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top