品番 : EA140DB-62
品名 : R 1/4" 雄ねじプラグ(エアホース用/シール材付)
ねじ山にシール剤つき
仕様
| 使用流体 | 空気 | 型 | 20型 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 1.5MPa | ねじサイズ | R1/4” |
| 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) | ||
| 重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上し、耐磨耗性・耐久性抜群です。 | |||
| 流体はソケット側からプラグ側に流します。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 472 (2026/11/24 00:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1035ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA124LA-33 : 1000ml クリーニングガン(エアー式) |
ウェブカタログ画像
拡大
